※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エポラス
エポラスの 料理道具
エポラスの 鍋・釜・やかん
エポラスの 天ぷら鍋・揚げ鍋
縁(えにし)温度計付天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46642515
品番
EN-T22W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度計付で揚げ物の温度を一目でキャッチ。
油の飛びハネを防止するガード枠付。
サイズ(cm)
22
材質
本体:鉄(シリコン焼付塗装)、ガード枠:鉄(クロームメッキ)、取手:フェノール樹脂
サイズ
22cm
高さ(mm)
116
内径(Φmm)
237
全幅(mm)
338