エポラス
エポラスの 料理道具
エポラスの 鍋・釜・やかん
エポラスの 天ぷら鍋・揚げ鍋
彩芭(いろは)楕円天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46642533
品番
DIR-24T
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
鉄
容量(L)
2.9
幅(mm)
240
サイズ
24cm
奥行(mm)
180
深さ(mm)
98