※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルシークック 片手鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46642558 品番 HC-16S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

経済的なウォーターシール効果。
素材を生かしたヘルシー料理が簡単に。
ウォーターシール
本体と蓋の間に水の膜が張ることで、鍋の圧力が高まり、自然の圧力鍋のような現象が発生します。この現象が[ウォーターシール効果]です。

サイズ(cm)16 材質本体:19-0ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂 容量(L)1.7 サイズ16cm 外径×深さ(Φmm×mm)160×80 底面の厚さ(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする