曜日別特売
42cm エレテック アルミ外輪鍋 エレテック 46642883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレテック アルミ外輪鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)42
容量(L)20
内容量1個注文コード46642883品番42cm
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

エレテックシリーズ
電磁調理器で使える業務用アルミ鍋!
極厚アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱がまわります。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米のとぎ汁等による煮炊きの必要はありません。
軽さ・丈夫さ・ムラの無さといった極厚アルミの特長をいかしながら、底部を磁性の有るステンレス鋼で加工した、業務用電磁調理器対応の業務用アルミ鍋です。

サイズ(cm)42材質アルミニウム容量(L)20内径×深さ(mm)420×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする