曜日別特売
27cm手付目盛付 CLO モリブデン寸胴鍋 大屋金属 46647519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLO モリブデン寸胴鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)15
サイズ(cm)27
内容量1個注文コード46647519品番27cm手付目盛付
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

つなぎ目無しのプレス1枚絞り加工。
ソース・しょう油・各種タレに強いモリブデンステンレス製。
同サイズでスタッキングができ収納に便利です。

サイズ(cm)27材質モリブデンステンレス鋼容量(L)15内径×深さ(mm)270×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする