新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の やかん
銅 200V対応ケトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663183
品番
IH-3517
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
銅のやかんは(塩素を分解除去・除菌抗菌作用・人体に必要な銅分摂取)美味しい飲み物が頂けます。
材質
本体:銅、本体底:18-8ステンレス
容量(L)
2.3
寸法(Φmm)
底辺:170
高さ外寸(mm)
120