新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の やかん
銅 ギャルソンケットル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663199
品番
GS-1606
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
銅のやかんは(塩素を分解除去・除菌抗菌作用・人体に必要な銅分摂取)美味しい飲み物が頂けます。
材質
銅
容量(L)
1.7
寸法(Φmm)
底辺:151
高さ外寸(mm)
141