新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の やかん
銅(黒銅仕上)湯沸し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663208
品番
BC-7
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,268
販売価格(税別)
¥
23,880
バスケットに入れる
銅のやかんは(塩素を分解除去・除菌抗菌作用・人体に必要な銅分摂取)美味しい飲み物が頂けます。
材質
銅(黒銅仕上げ)
容量(L)
2.3
寸法(Φmm)
底辺:170
高さ外寸(mm)
120