新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の 片手鍋
エンペラー 片手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663357
品番
S-2155
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
容量(L)
2.6
外径×深さ(Φmm×mm)
180×100