※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の 片手鍋
エンペラー フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46663366
品番
S-2223
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
容量(L)
2.4
外径×深さ(Φmm×mm)
240×53