新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
エンペラー 浅型鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663418
品番
S-2193
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥52,668
販売価格(税別)
¥
47,880
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
容量(L)
3.8
外径×深さ(Φmm×mm)
240×85