新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
エンペラー 両手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663427
品番
S-2162
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
20
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
容量(L)
3.5
外径×深さ(Φmm×mm)
200×110