※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
エンペラー テーパー鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46663436
品番
S-2209
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
容量(L)
1.3
外径×深さ(Φmm×mm)
180×70