※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ鋳物文化鍋

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46675196 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(cm)16 材質アルミ鋳物 容量2.5合炊 容量(L)1.7 外径×高さH(Φmm×mm)170×100 板厚(mm)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46675205
2026-01-24
用途:
炊飯用
その他業種

電気炊飯器を使うのをやめて、鍋炊きしてましたが、炊飯専用鍋がほしいな、と探してました。子供の頃親が、このタイプのを使っていたので、試してみました。これが意外に焦げつきにくく、洗いやすくすごく使いやすい。良い物を買えて良かったです。もちろん美味しく炊けます!
これからも扱ってほしい。

2026-01-20
用途:
調理
教育・研究機関

お求めやすい価格で助かります。炊飯に使用しており、出来栄えも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする