60cm キング 半寸胴鍋 ナカオアルミ 46677016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング 半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)13
サイズ(cm)60
内容量1個注文コード46677016品番60cm
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥117,500販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

プロがこだわるお鍋。熱伝導が良く厚さも均一。
おいしく作れるお鍋です。
中尾アルミ製作所の代名詞とも言える、定番モデル。
材質には一般的な鍋の原料より強度・耐食性が高いとされている、「A1100P」を用いており、プロユースの厨房でも十分にその実力が発揮されています。
フタはスタッキングが出来るように加工され、鍋の縁は折り曲げられており機能性と耐久性が高められています。

サイズ(cm)
60
容量(L)
13
材質
アルミニウム
内径×深さ×板厚(mm)
600×400×4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする