30cm KO 19-0電磁対応IH 半寸胴鍋(蓋付) 仔犬印(本間製作所) 46684506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO 19-0電磁対応IH 半寸胴鍋(蓋付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)13.8
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード46684506品番30cm
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

円環(リング状)底押し&超軽量構造 特殊な底押し加工で耐蝕性のあるNSSC180/19-0ステンレスを使用することによって板厚1mmに抑えながら熱変形に強く必要充分な耐久性と超軽量構造を確保
リーズナブルな価格設定

サイズ(cm)30材質19-0ステンレス(NSSC180ステンレス)容量(L)13.8内径×深さ×板厚(mm)300×200×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46684506
2020-02-28
用途: 加熱実験
製造業

使い勝手は良いです。錆びないか、それだけが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
1が参考にしています
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする