※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO セラミックコーティング親子鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46684813 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フッ素コートのような凹凸面のある画期的なセラミックコーティング。
耐熱温度400℃以上
セラミックの特長である耐熱性とフッ素コートのようなノンスティック性を持つ究極の親子鍋。

サイズ(cm)16 材質3層クラッド材 板厚(mm)2.5 内径×高さH(Φmm×mm)160×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする