※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO 2層鋼クラッド親子鍋

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46684865 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズ(cm)16 材質2層鋼クラッド材、外:19-0ステンレス、内:アルミ+フッ素極厚二重コート 板厚(mm)2.0 内径×高さH(Φmm×mm)160×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする