※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 雪平鍋
KO アルミ雪平鍋 カラス口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46684953
品番
19.5cm
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
19.5
材質
本体:アルミニウム、柄:天然木
容量(L)
1.9
外径×高さH(Φmm×mm)
195×75
板厚(mm)
1.8