※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロデンジ ソテーパン 目盛付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46685443 品番 21cm
参考基準価格(税別)¥21,350 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

NSSC190ステンレス製。
プロのための電磁調理器用鍋です。NSSC190(19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。

サイズ(cm)21 材質SUS444(NSSC190) 容量(L)2.3 内径×深さ×板厚(mm)210×70×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする