※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO超耐久型 アルミシチューパン

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46685626 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

業務用・超厚底アルミ鍋"超耐久型"シリーズ27cm以上のサイズは取手がアルゴン溶接止めで本体側面部のそれに対応するようその部分が帯状に厚くなっています。日本よりも更に火力が強い海外厨房、特に中華の本場中国にも輸出されており、その耐久性は現在も高く評価されています。

サイズ(cm)27 材質アルミニウム 容量(L)8.3 内径×深さ×板厚(mm)270×150×5.0(底)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46685599
2020-08-26
用途:
洋食屋さんのビーフシチューをオーダーごとに再加熱するために使用します。
飲食業

アルミ片手鍋底厚4ミリは焦げることなく良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする