※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸新銅器
丸新銅器の 料理道具
丸新銅器の 鍋・釜・やかん
丸新銅器の 片手鍋
銅ボーズ鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46693624
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
材質
本体:銅、柄:天然木
容量(L)
6
内径×深さ×板厚(mm)
270×145×1.5