※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅ボーズ鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46693633 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
サイズ(cm)30 材質本体:銅、柄:天然木 容量(L)8.1 内径×深さ×板厚(mm)300×150×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする