※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅山菜鍋 ツル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46693667 品番 33cm
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内面をスズメッキしていませんので銅イオンの効果で野菜の色彩がきれいに出ます。

サイズ(cm)33 材質銅(内側スズ引きなし) 容量(L)6.6 満水容量(L)9.15 内径×深さ(mm)330×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする