※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸新銅器
丸新銅器の 料理道具
丸新銅器の 鍋・釜・やかん
丸新銅器の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
銅山菜鍋 ツル付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46693676
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内面をスズメッキしていませんので銅イオンの効果で野菜の色彩がきれいに出ます。
サイズ(cm)
36
材質
銅(内側スズ引きなし)
容量(L)
8.4
満水容量(L)
11.9
内径×深さ(mm)
360×150