OJ-70-1 オブジェ テーブルポット&お玉 宮崎製作所(MIYACO) 46694069

オブジェ テーブルポット&お玉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46694069品番OJ-70-1
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

オブジェ 本体は全面3層構造 電磁調理器もOK 安心の5年間保証 ステンレスで鉄を挟んだ全面鉄芯三層鋼は、鉄の優れた熱伝導性により熱がムラなく伝わって、煮込み料理に最適です。さらに保温性の高いステンレスのおかげで、料理も冷めにくいです。

材質本体:全面鉄芯3層鋼、フタ・お玉:18-8ステンレス、取手・ツマミ・柄:フェノール樹脂外径×全長(mm)お玉:85×280内径×深さ(mm)テーブルポット:250×79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする