※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤田金属
藤田金属の 料理道具
藤田金属の 鍋・釜・やかん
藤田金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
匠の技 鉄なべ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705497
品番
24cm(IH対応)
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
鉄
外径(Φmm)
240
深さ(mm)
56
板厚(mm)
1.6