※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の ミルクパン・プチパン
ステンレス 小判プチフライパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706836
品番
10cm
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス、ハンドル:真鍮
容量(mL)
80
寸法(幅W×奥行D)(mm)
103×63
深さ(mm)
24