椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
80
適合軸径(Φmm)
49.213
注文コード
46892185
品番
PL1-15/16AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,044
この商品は
外径・適合軸径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
80
適合軸径(Φmm)
49.213
許容伝達トルク(N・m)
2009
許容スラスト(N)
81300
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
130
軸側面圧(MPa)
211
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
なし