※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892264
品番
PL-3/4AS
参考基準価格(税別)
¥21,644
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
47
適合軸径(Φmm)
19.05
許容伝達トルク(N・m)
294
許容スラスト(N)
30400
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
98
質量(kg)
0.21
軸側面圧(MPa)
241
ボルト締付トルク(N・m)
18.3
センタリング機能
なし