椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
60
適合軸径(Φmm)
32
注文コード
46892641
品番
PL032-060AE
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
60
適合軸径(Φmm)
32
許容伝達トルク(N・m)
745
許容スラスト(N)
46900
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
113
軸側面圧(MPa)
267
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり