※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
80
適合軸径(Φmm)
48
注文コード
46892702
品番
PL048-080AE
参考基準価格(税別)
¥12,667
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
80
適合軸径(Φmm)
48
許容伝達トルク(N・m)
2060
許容スラスト(N)
86800
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
136
軸側面圧(MPa)
280
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
あり