※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
80
注文コード
46893296
品番
PL050-080AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,311
この商品は
外径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
80
適合軸径(Φmm)
50
許容伝達トルク(N・m)
2050
許容スラスト(N)
81300
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
130
軸側面圧(MPa)
208
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46893296
PL050-080AS
07210716
PL050×080AS
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
9,098
税込
¥
10,008
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です