※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893375
品番
PL090-130AS
参考基準価格(税別)
¥21,422
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
130
適合軸径(Φmm)
90
許容伝達トルク(N・m)
7740
許容スラスト(N)
173000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
142
軸側面圧(MPa)
205
ボルト締付トルク(N・m)
81.3
センタリング機能
なし