※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893393
品番
PL100-145AS
参考基準価格(税別)
¥26,222
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
145
適合軸径(Φmm)
100
許容伝達トルク(N・m)
11560
許容スラスト(N)
231000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
147
軸側面圧(MPa)
213
ボルト締付トルク(N・m)
142
センタリング機能
なし