※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893463
品番
PL180-235AS
参考基準価格(税別)
¥50,667
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
235
適合軸径(Φmm)
180
許容伝達トルク(N・m)
44100
許容スラスト(N)
491000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
139
軸側面圧(MPa)
181
ボルト締付トルク(N・m)
225
センタリング機能
なし