※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893472
品番
PL200-260AS
参考基準価格(税別)
¥62,222
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
260
適合軸径(Φmm)
200
許容伝達トルク(N・m)
60600
許容スラスト(N)
606000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
129
軸側面圧(MPa)
169
ボルト締付トルク(N・m)
225
センタリング機能
なし