※TF
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック TF-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
55
適合軸径(Φmm)
42
注文コード
46896026
品番
PL042-055TF-KP
参考基準価格(税別)
¥18,533
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
55
適合軸径(Φmm)
42
許容伝達トルク(N・m)
931
許容スラスト(N)
44100
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
68
軸側面圧(MPa)
96
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり