※TF
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック TFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12
適合軸径(Φmm)
7
注文コード
46896105
品番
PL007-012TF
参考基準価格(税別)
¥4,978
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
小径ボスの締結ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
12
適合軸径(Φmm)
7
許容伝達トルク(N・m)
13
許容スラスト(N)
3780
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
93
軸側面圧(MPa)
160
ボルト締付トルク(N・m)
2.25
センタリング機能
あり