※TF
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック TFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
18
適合軸径(Φmm)
11
注文コード
46896132
品番
PL011-018TF
参考基準価格(税別)
¥5,422
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
小径ボスの締結ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
18
適合軸径(Φmm)
11
許容伝達トルク(N・m)
48
許容スラスト(N)
8700
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
102
軸側面圧(MPa)
167
ボルト締付トルク(N・m)
4.8
センタリング機能
あり