※TF

PL012-020TF パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン 46896141 PL012-020TF パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン 46896141 PL012-020TF パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン 46896141 PL012-020TF パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン 46896141

パワーロック TFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20 適合軸径(Φmm)12 注文コード46896141 品番PL012-020TF
参考基準価格(税別)¥5,578 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は外径・適合軸径など65種類から選べます 他の種類を見る

センタリング機能があります。
小径ボスの締結ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

外径(Φmm)20 適合軸径(Φmm)12 許容伝達トルク(N・m)52 許容スラスト(N)8700 ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])92 軸側面圧(MPa)153 ボルト締付トルク(N・m)4.8 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする