※TF
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック TFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
100
適合軸径(Φmm)
80
注文コード
46896394
品番
PL080-100TF
参考基準価格(税別)
¥33,556
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
小径ボスの締結ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
100
適合軸径(Φmm)
80
許容伝達トルク(N・m)
7840
許容スラスト(N)
196000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
79
軸側面圧(MPa)
108
ボルト締付トルク(N・m)
81.3
センタリング機能
あり