曜日別特売
S1515 変速ベルト(幅広コグVベルト) 酒井製作所 46934842

変速ベルト(幅広コグVベルト)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本上幅(mm)15外周長(mm)414注文コード46934842品番S1515
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

耐側圧性と柔軟性に優れています。
速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。
無段変速により、優れた加速性を生み出します。

用途
酒井製作所変速機用
上幅(mm)15外周長(mm)414種類Vベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46934982
2024-09-08
用途: 減速機のベルト交換

現行のベルトが切れ 規格を調べたが商品が見当たらず。
途方に暮れていた時 たまたま 見つけて購入した。
充分に使えており満足しています。
購入時にもう少し商品の詳しい説明が有れば不安無く購入できたのですが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 46934955
2023-04-30
用途: 減速機の伝動に使用

前回交換したのが2006年でしたので、一日一時間ほどしか使いませんが、これだけ使えれば十分でしょう。
大変良い商品といえるでしょう。

対象商品 : 46934964
2022-09-27
用途: メンテナンス
建設業・工事業

至急ほしかった商品です。注文翌日に到着。本当に便利です。

対象商品 : 46934894
2022-06-08
用途: モーターと変速機の接続
卸売・小売業

検索したらモノタロウで売っていたので非常に助かっています。二回目の購入ですが問題なく使用できています。

対象商品 : 46934903
2018-10-26
用途: 部品交換
株式会社かしわ堂製造業

敏速に対応頂き、とても助かりました。品質劣化もなく満足してます。

対象商品 : 46934955
2017-07-22
用途: 酒井製作所の変減速機ベルト交換
製造業

S2523で検索するとすぐに探せるのでありがたいです。同一の変減速機が4台あり、消耗品なのでまた注文します。

2が参考にしています
対象商品 : 46935025
2017-03-29
用途: 部品交換
宮脇尚製茶

消耗品なので、あって良かったです
交換後、普通の回転数に返りました

2が参考にしています
対象商品 : 46934903
2017-04-13
用途: 部品交換
宮脇尚製茶

商品名を知らなくて、なかなか商品が見つけられなかった
品番で見つける事が、出来ました
価格が安くて、満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする