椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPUN形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47031397
品番
TPUN555-800TQ
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,316
販売価格(税別)
¥
6,651
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
11
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
下穴径(Φmm)
16
作用歯数
8