椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPUSR形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47031914
品番
TPUSR1500T
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯数
15
歯幅(mm)
6.5
軸穴径(Φmm)
〜45
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1