椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47031932
品番
TPUSR1500T-S2415
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
6.5
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
15