椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTU形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47032824
品番
TTU1012T
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
32
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
〜55