椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTU形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47032876
品番
TTU1012T-S2417
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
32
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
17