椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TT形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47033384
品番
TT1212T
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
25
歯幅(mm)
43
軸穴径(Φmm)
〜40
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1