種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)13
軸穴径d2(Φmm)14
外径D(Φmm)29
全長L(mm)32.8
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)4
許容偏心(mm)0.15
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.38
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-025DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)2800
ねじ径M1-M2.5
慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)30
質量(kg)0.04
寸法A2(mm)11
寸法C(mm)3.3
寸法d3(Φmm)14.5
寸法K(mm)14.5
寸法LF(mm)10.75
寸法LP(mm)7.5
寸法S(mm)1.9
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)1.0〜1.1
RoHS指令(10物質対応)対応